Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfsieb. ausgezogen 54 x 24 cm. Edelstahl. Griffe ausziehbar. Maße: 35 x 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfsieb. ausgezogen 54 x 24 cm. Edelstahl. Griffe ausziehbar. Maße: 35 x 24
Abtropfsieb. ausgezogen 54 x 24 cm. Edelstahl. Griffe ausziehbar. Maße: 35 x 24
Artikel-Nr.:
     2813-463-829
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2067410-1265
EAN/GTIN:
     4044925038829
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz

Abtropfsieb. ausgezogen 54 x 24 cm. Edelstahl. Griffe ausziehbar. Maße: 35 x 24 x 11 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
36 cm
Breite:
24 cm
Gewicht:
0.64 kg
Weitere Suchbegriffe: abtropf sieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
37 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 16,94*
4 Tage
286
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 17,40*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,28*
€ 19,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.