| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-821 Herst.-Nr.: 1517800-1627 EAN/GTIN: 4044925038676 |
| |
|
| | |
| Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. Maße: 14,5 x 9 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 80 cm | Gewicht: | 0.56 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,36* | € 25,68* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,46* | € 25,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,29* | € 28,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,78* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|