Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech, Blaublech, mit bordiertem Rand. Material: Blaublech. Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzablech, Blaublech, mit bordiertem Rand. Material: Blaublech. Durchmesser:
Pizzablech, Blaublech, mit bordiertem Rand. Material: Blaublech. Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5170
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2290260
EAN/GTIN:
     4044925018197
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Pizzablech, Blaublech, mit bordiertem Rand. Material: Blaublech. Durchmesser: 24 cm. Maße: Höhe: 25 mm


Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 3,22*
€ 5,09*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,59*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,92*
€ 6,11*
5 Tage
1142
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.