Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech, Perforierung Ø 6,5 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 31 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzablech, Perforierung Ø 6,5 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 31 cm.
Pizzablech, Perforierung Ø 6,5 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 31 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4807
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2288330
EAN/GTIN:
     4044925074803
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Pizzablech, Perforierung Ø 6,5 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 31 cm. Maße: Höhe: 10 mm


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
31 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,00*
€ 8,93*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 10,40*
4 Tage
557
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.