Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2.
Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4489
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1001200
EAN/GTIN:
     4044925001977
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere edelstahl

Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 2. Durchmesser: 12,5 cm. Maße: Höhe: 190 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffee-kanne 2 liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 19,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,53*
€ 20,04*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 15,53*
€ 21,29*
4 Tage
194
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 21,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,92*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.