Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen, 8 Drähte à 3 mm, mit Aufhängeöse. Material: Chromnickelstahl. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen, 8 Drähte à 3 mm, mit Aufhängeöse. Material: Chromnickelstahl. Maße:
Rührbesen, 8 Drähte à 3 mm, mit Aufhängeöse. Material: Chromnickelstahl. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4373
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1570600
EAN/GTIN:
     4044925009584
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen, 8 Drähte à 3 mm, mit Aufhängeöse. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge: 600 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
60 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 10,21*
5 Tage
595
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 11,06*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,77*
€ 11,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.