Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen, 12 Drähte à 1 bis 1,5 mm, mit Aufhängeöse. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen, 12 Drähte à 1 bis 1,5 mm, mit Aufhängeöse. Material:
Schneebesen, 12 Drähte à 1 bis 1,5 mm, mit Aufhängeöse. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4366
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1560400
EAN/GTIN:
     4044925009379
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen, 12 Drähte à 1 bis 1,5 mm, mit Aufhängeöse. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge: 400 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
40 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,08*
5 Tage
1111
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,69*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,99*
€ 7,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.