Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel SERIE 1857. geschlossen. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel SERIE 1857. geschlossen. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem
Servierlöffel SERIE 1857. geschlossen. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem
Artikel-Nr.:
     2813-463-436
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1863310-1338
EAN/GTIN:
     4044925014250
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel SERIE 1857. geschlossen. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem Hohlgriff›
hochglanzpoliert. Maße: 10 x 7 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
31 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 9,27*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,04*
€ 9,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.