Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere auf Fuß, Material: Chromnickelstahl. Inhalt: 150 ml. Maße: Höhe: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere auf Fuß, Material: Chromnickelstahl. Inhalt: 150 ml. Maße: Höhe: 75 mm
Sauciere auf Fuß, Material: Chromnickelstahl. Inhalt: 150 ml. Maße: Höhe: 75 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-4330
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1410015
EAN/GTIN:
     4044925005647
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere auf Fuß, Material: Chromnickelstahl. Inhalt: 150 ml. Maße: Höhe: 75 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,66*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,63*
€ 4,72*
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 2,79*
€ 4,87*
4 Tage
1020
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.