Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere - 6,5 cm - 0,15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere - 6,5 cm - 0,15 l
Sauciere - 6,5 cm - 0,15 l
Artikel-Nr.:
     3061-1410.015
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1410.015
EAN/GTIN:
     4044925005647
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere - 6,5 cm - 0,15 l

  • Sauciere
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 6,5 cm
  • Inhalt 0,15 l
  • auf Fuß
  • Höhenangaben bis zum Rand. Höhe inkl. Griff ca. 2 cm höher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
7 cm
Inhalt:
0,15 l
Weitere Suchbegriffe: sauciere, 1410050, 1410 050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,83*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 3,43*
€ 4,90*
Lager 3061
1020
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,94*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.