Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe, mit PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe, mit PTFE
Pfanne, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe, mit PTFE
Artikel-Nr.:
     2813-463-4329
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5141400
EAN/GTIN:
     4044925053402
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)

Pfanne, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 51.
Maße: Höhe: 55 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
6 cm
Gewicht:
2.42 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,54*
€ 75,55*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 82,60*
€ 101,53*
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 121,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.