Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 3.
Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 3.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1001300
EAN/GTIN:
     4044925001984
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere edelstahl

Kaffeekanne, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 3. Durchmesser: 14 cm. Maße: Höhe: 210 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne was
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,24*
€ 21,10*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,39*
4 Tage
172
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 26,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.