Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfkelle, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück. Material:
Schöpfkelle, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-3989
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2085090
EAN/GTIN:
     4044925016599
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Schöpfkelle, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 2085. Inhalt in Litern: 0,2.
Durchmesser: 9 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,64*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 8,04*
€ 11,98*
4 Tage
417
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 12,99*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,64*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.