| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-3901 Herst.-Nr.: 4911010 EAN/GTIN: 4044925056700 |
| |
|
| | |
| GN 1/1 Platte, Material: Porzellan. Maße: Höhe: 20 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,31* | € 36,39* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,59* | € 43,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,74* | € 49,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|