Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Platte - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Platte - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm
GN-Platte - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm
Artikel-Nr.:
     3061-4911.010
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4911.010
EAN/GTIN:
     4044925056700
Suchbegriffe:
GN-Platte
Gastronorm-Platte
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten

GN-Platte - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 10 mm

  • GN-Platte
  • Porzellan
  • GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
10 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Platte Gastronomie, gn platte, 4911010, 4911 010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,45*
€ 36,66*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,78*
€ 43,76*
Lager 3061
100
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 49,79*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.