Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne.. Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 1,95. Durchmesser: 10,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne.. Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 1,95. Durchmesser: 10,3
Kaffeekanne.. Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 1,95. Durchmesser: 10,3
Artikel-Nr.:
     2813-463-3861
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4987195
EAN/GTIN:
     4044925052085
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Kaffeekanne.. Material: Porzellan. Inhalt in Litern: 1,95. Durchmesser: 10,3 cm. Maße: Höhe: 195 mm


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne was
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,91*
€ 24,55*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 25,07*
4 Tage
180
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 27,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.