Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Chafing Dish. Kunststoff/Chromnickelstahl. mit Regelthermostat, GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Chafing Dish. Kunststoff/Chromnickelstahl. mit Regelthermostat, GN
Elektro Chafing Dish. Kunststoff/Chromnickelstahl. mit Regelthermostat, GN
Artikel-Nr.:
     2813-463-3179
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1460835-571
EAN/GTIN:
     4044925096041
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig)

Elektro Chafing Dish. Kunststoff/Chromnickelstahl. mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 -
65 mm, digitalem Display für Temperaturvorwahl zwischen 20 °C und 85 °C, Edelstahlklappdeckel mit Sichtfenster. Maße: 67 x 46 x 37,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Länge:
67 cm
Breite:
46 cm
Gewicht:
8.60 kg
Leistungsaufnahme:
900 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,85*
€ 320,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,77*
€ 330,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.