Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.
Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2564
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4318001-2674
EAN/GTIN:
     4044925084666
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger gold

Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.


Weitere Informationen:
Material:
Zink
Farbe:
gold
Länge:
2 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,97*
€ 4,87*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 5,04*
5 Tage
1111
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.