Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel VORLEGESERIE 1879. Edelstahl, › hochglanzpoliert› mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel VORLEGESERIE 1879. Edelstahl, › hochglanzpoliert› mit
Servierlöffel VORLEGESERIE 1879. Edelstahl, › hochglanzpoliert› mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-2457
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1879100-1349
EAN/GTIN:
     4044925083300
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel VORLEGESERIE 1879. Edelstahl, › hochglanzpoliert› mit Aufhängeöse.
geschlossen. Maße: 10 x 7 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,32*
€ 4,21*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 4,37*
5 Tage
1429
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.