Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckablage. Chromnickelstahl. mit schwarzem Nylonband, zusammenklappbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckablage. Chromnickelstahl. mit schwarzem Nylonband, zusammenklappbar.
Gepäckablage. Chromnickelstahl. mit schwarzem Nylonband, zusammenklappbar.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2330
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1634000-2549
EAN/GTIN:
     4044925080910
Suchbegriffe:
Gepäckablage
Gepäckständer
Kofferbock
Kofferständer

Gepäckablage. Chromnickelstahl. mit schwarzem Nylonband, zusammenklappbar. Maße: 62 x 40
x 53 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
62 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
2.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Nylonband, was gepäckablage, gepäckablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,79*
€ 51,09*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 56,94*
€ 72,90*
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 82,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.