Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel SERIE BUFFET. Chromnickelstahl, › Griffe seidenmatt› Laffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel SERIE BUFFET. Chromnickelstahl, › Griffe seidenmatt› Laffen
Servierlöffel SERIE BUFFET. Chromnickelstahl, › Griffe seidenmatt› Laffen
Artikel-Nr.:
     2813-463-2152
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2168260-1333
EAN/GTIN:
     4044925078153
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel SERIE BUFFET. Chromnickelstahl, › Griffe seidenmatt› Laffen
hochglanzpoliert. geschlossen. Schaufel 9 x 5,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
26 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,02*
€ 5,27*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 5,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.