Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen. Edelstahl. 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen. Edelstahl. 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller,
Plattformwagen. Edelstahl. 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller,
Artikel-Nr.:
     2813-463-2084
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4428002-2176
EAN/GTIN:
     4044925076531
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen

Plattformwagen. Edelstahl. 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Tragfähigkeit
ca. 130 kg. 90 x 60 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90 cm
Breite:
60 cm
Gewicht:
15.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 161,30*
€ 199,58*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 201,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.