Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen. Edelstahl. 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Ecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen. Edelstahl. 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Ecken
Plattformwagen. Edelstahl. 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Ecken
Artikel-Nr.:
     2813-463-1572
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4428000-2178
EAN/GTIN:
     4044925061117
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Plattformwagen
eckschutzprofile edelstahl
plattformwagen

Plattformwagen. Edelstahl. 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Ecken mit
Rammschutz, Tragfähigkeit ca. 180 kg. 91,5 x 51 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
110 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
80 cm
Gewicht:
29.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 245,81*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 206,97*
€ 248,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,98*
€ 371,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.