Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.
Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1566
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4319000-2673
EAN/GTIN:
     4044925060578
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger silber

Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.


Weitere Informationen:
Material:
Zink
Farbe:
silber
Länge:
3 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,42*
€ 6,85*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,34*
5 Tage
737
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.