| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1101 Herst.-Nr.: 1030004-1659 EAN/GTIN: 4044925047593 |
| |
|
| | |
| Digital Thermometer. Einstechtiefe 7 cm. Kunststoff. Temperaturmessbereich -50 °C ~ 150 °C, mit Haltefunktion, umschaltbar zwischen °C und °F, automatische Abschaltung nach 25 Minuten.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Länge: | 15 cm | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,65* | € 9,96* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|