Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel VORLEGESERIE 2180. Edelstahl, › mit Hohlgriff› hochglanzpoliert›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel VORLEGESERIE 2180. Edelstahl, › mit Hohlgriff› hochglanzpoliert›
Servierlöffel VORLEGESERIE 2180. Edelstahl, › mit Hohlgriff› hochglanzpoliert›
Artikel-Nr.:
     2813-463-1064
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2185360-1362
EAN/GTIN:
     4044925046787
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel VORLEGESERIE 2180. Edelstahl, › mit Hohlgriff› hochglanzpoliert› mit
Aufhängeöse. geschlossen. Maße: 10,5 x 7 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
36 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,91*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,24*
€ 6,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.