Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moccalöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moccalöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.
Moccalöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-019
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     507000-24
EAN/GTIN:
     4044925001083
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
Fischvorlegebesteck

Moccalöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
12 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,17*
€ 0,35*
5 Tage
16667
1
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,46*
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,3425*
€ 0,7225*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,7225*
€ 0,8598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4925*
€ 0,5861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4625*
€ 0,5504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4325*
€ 0,5147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4225*
€ 0,5028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3425*
€ 0,4076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.