Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swiffer Staubtuch Starterset XXL gelb,weiß 2 St./Pack. · inkl. Teleskopstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Swiffer Staubtuch Starterset XXL gelb,weiß 2 St./Pack. · inkl. Teleskopstab
Swiffer Staubtuch Starterset XXL gelb,weiß 2 St./Pack. · inkl. Teleskopstab
Artikel-Nr.:
     2813-458-4728
Hersteller:
     Swiffer
Herst.-Nr.:
     2081829
EAN/GTIN:
     5410076291106
Suchbegriffe:
Baumwolltücher
Staubbindetuch
Staubtuch
Staubmagnet

Swiffer Staubtuch Starterset XXL gelb,weiß 2 St./Pack.
· inkl. Teleskopstab (bis 90 cm), 2 Tücher
· Farbe: gelb,weiß
· 2 St./Pack.

Die einmalige Reinigungsleistung des Swiffer Staubmagnets für Staub und Tierhaare mit einem Teleskopstab, der sich bis zu 90 cm ausziehen lässt. Der Flexible Drehkopf kann auf vier verschiedene Positionen festgestellt werden. Der Swiffer Staubmagnet eignet sich perfekt, um auch niedrige und schwer zu erreichende Stelle wie Deckenventilatoren, Fuß und Deckenleisten gründlich vom Staub zu befreien. Dank der Staubfang-Technologie ist jeder Staubmagnet mit tausenden von flauschigen und flexiblen Fasern ausgestattet, die über die Oberflächen gleiten. Die Fasern sind leicht beschichtet, ziehen den Staub wie ein Magnet an und fangen ihn ein. Und da der Swiffer Staubmagnet drei Mal weniger Staub aufwirbelt als ein Baumwolltuch, bleibt ihr Zuhause länger staubfrei.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
28 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.16 kg
Ersatzteilservice:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
358
1
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,17*
1
€ 7,95*
ab € 4,68*
€ 7,23*
1 Tag
60
1
€ 5,49*
ab € 5,09*
€ 7,39*
2 Tage
129
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,54*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swiffer
5410076541461
ab € 2,90*
Sonstiges
Swiffer
5410076541980
ab € 5,07*
Sonstiges
Swiffer
541553
ab € 4,69*
Sonstiges
Swiffer
6430511
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.