Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490337000 Herst.-Nr.: 5410076291090 EAN/GTIN: 5410076291106 |
| |
|
| | |
| Die einmalige Reinigungsleistung des Swiffer Staubmagnets für Staub und Tierhaare mit einem Teleskopstab, der sich bis zu 90 cm ausziehen lässt. Der Flexible Drehkopf kann auf vier verschiedene Positionen festgestellt werden. Der Swiffer Staubmagnet eignet sich perfekt, um auch niedrige und schwer zu erreichende Stelle wie Deckenventilatoren, Fuß und Deckenleisten gründlich vom Staub zu befreien. Dank der Staubfang-Technologie ist jeder Staubmagnet mit tausenden von flauschigen und flexiblen Fasern ausgestattet, die über die Oberflächen gleiten. Die Fasern sind leicht beschichtet, ziehen den Staub wie ein Magnet an und fangen ihn ein. Und da der Swiffer Staubmagnet drei Mal weniger Staub aufwirbelt als ein Baumwolltuch, bleibt ihr Zuhause länger staubfrei. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Starterset XXL | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Staubtuch Starterset XXL | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Teleskopstab (bis 90 cm), 2 Tücher | Farbe: | gelb, weiß | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,38* | € 6,66* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,69* | € 6,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,09* | € 7,37* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,12* | € 8,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,62* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|