Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-458-3280 Herst.-Nr.: 2116 EAN/GTIN: 4017976021164 |
| |
|
| | |
| Fetra Hubwagen · max. Gewichtsbelastung: 2.500 kg · Farbe: gelb Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,45* | € 402,15* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,66* | € 417,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,31* | € 421,77* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,95* | € 433,06* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 421,19* | € 472,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|