Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Kaffeelöffel - Maße: 14 cm / Ser.: Udine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Kaffeelöffel - Maße: 14 cm / Ser.: Udine
Villeroy und Boch Kaffeelöffel - Maße: 14 cm / Ser.: Udine
Artikel-Nr.:
     2813-456-6443
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6347-0160
EAN/GTIN:
     4003683285357
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
villeroy kaffeelöffel
kaffeelöffel

Villeroy und Boch Kaffeelöffel - Maße: 14 cm / Ser.: Udine

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,46*
€ 3,45*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.