Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Kaffeelöffel - Maße: 14 x 2,8 x 2,2 cm / Ser.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Kaffeelöffel - Maße: 14 x 2,8 x 2,2 cm / Ser.:
Villeroy und Boch Kaffeelöffel - Maße: 14 x 2,8 x 2,2 cm / Ser.:
Artikel-Nr.:
     2813-456-6329
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6233-0160
EAN/GTIN:
     4011417038575
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
villeroy kaffeelöffel
kaffeelöffel

Villeroy und Boch Kaffeelöffel - Maße: 14 x 2,8 x 2,2 cm / Ser.: Neufaden-Merlemont

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.