Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tassenlöffel JUWEL PVD Gold gebürstet | Maße: 17,3 x 4,3 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tassenlöffel JUWEL PVD Gold gebürstet | Maße: 17,3 x 4,3 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-6191
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     59.7389.4340
EAN/GTIN:
     4045135110794
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Bouillonlöffel
Suppentassen-Löffel

WMF Tassenlöffel JUWEL PVD Gold gebürstet | Maße: 17,3 x 4,3 x 2,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,96*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,26*
€ 12,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.