| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-454-6132 Herst.-Nr.: 59.5007.6740 EAN/GTIN: 4045135110992 |
| |
|
| | |
| WMF Kaffeelöffel SITELLO PVD Hellkupfer | Maße: 13,5 x 2,8 x 2,1 cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 14 cm | Breite: | 3 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,11* | € 6,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 4,23* | € 6,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,23* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|