Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Sahne-/Tassenlöffel JUWEL versilbert | Maße: 17 x 4,3 x 2,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Sahne-/Tassenlöffel JUWEL versilbert | Maße: 17 x 4,3 x 2,1 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5985
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.7389.6030
EAN/GTIN:
     4045135577443
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Bouillonlöffel
Suppentassen-Löffel

WMF Sahne-/Tassenlöffel JUWEL versilbert | Maße: 17 x 4,3 x 2,1 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 13,72*
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 14,13*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 134,45004*
€ 165,32004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.