Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Sahne-/Tassenlöffel BAROCK versilbert | Maße: 17,5 x 4,3 x 2,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Sahne-/Tassenlöffel BAROCK versilbert | Maße: 17,5 x 4,3 x 2,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5928
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.3089.6030
EAN/GTIN:
     4045135059390
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Bouillonlöffel
Suppentassen-Löffel

WMF Sahne-/Tassenlöffel BAROCK versilbert | Maße: 17,5 x 4,3 x 2,3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 13,80*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 14,22*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 135,04008*
€ 165,89004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.