Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeelöffel RESIDENCE versilbert | Maße: 13,3 x 3,5 x 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeelöffel RESIDENCE versilbert | Maße: 13,3 x 3,5 x 1 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5569
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     10.4807.6060
EAN/GTIN:
     4045135373120
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel wmf
kaffeelöffel

WMF Kaffeelöffel RESIDENCE versilbert | Maße: 13,3 x 3,5 x 1 cm

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 7,78*
14 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,24*
€ 8,00*
16 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 73,40004*
€ 93,11004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.