Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Einsatzring f. Chafing-Dish | Maße: 35 x 38 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Einsatzring f. Chafing-Dish | Maße: 35 x 38 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5501
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3301.6044
EAN/GTIN:
     4045135397614
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) wmf
chafing dish (rechteckig)

WMF Einsatzring f. Chafing-Dish | Maße: 35 x 38 x 5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.83 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,45*
€ 76,38*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,06*
€ 80,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.