Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeekanne PURE 0,3L | Maße: 12 x 10 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeekanne PURE 0,3L | Maße: 12 x 10 x 10 cm
WMF Kaffeekanne PURE 0,3L | Maße: 12 x 10 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5231
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3801.6040
EAN/GTIN:
     4045135369673
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

WMF Kaffeekanne PURE 0,3L | Maße: 12 x 10 x 10 cm

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne wmf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,94*
€ 30,24*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 30,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.