Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeekanne CLASSIC 1,5L | Maße: 24 x 18,5 x 12,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeekanne CLASSIC 1,5L | Maße: 24 x 18,5 x 12,3 cm
WMF Kaffeekanne CLASSIC 1,5L | Maße: 24 x 18,5 x 12,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5211
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3504.6040
EAN/GTIN:
     4045135369130
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 1,5 l

WMF Kaffeekanne CLASSIC 1,5L | Maße: 24 x 18,5 x 12,3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1.04 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne wmf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 169,41*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,09*
€ 186,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.