Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeekanne CLASSIC 0,3L | Maße: 14,5 x 10 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeekanne CLASSIC 0,3L | Maße: 14,5 x 10 x 10 cm
WMF Kaffeekanne CLASSIC 0,3L | Maße: 14,5 x 10 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5209
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3501.6040
EAN/GTIN:
     4045135369116
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

WMF Kaffeekanne CLASSIC 0,3L | Maße: 14,5 x 10 x 10 cm

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne wmf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,77*
€ 71,40*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,05*
€ 75,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.