Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Einsatz-Ring zu Chafing Dish GN 2/3 | Maße: 36,1 x 33 x 4 cm für Topf 9L -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Einsatz-Ring zu Chafing Dish GN 2/3 | Maße: 36,1 x 33 x 4 cm für Topf 9L -
WMF Einsatz-Ring zu Chafing Dish GN 2/3 | Maße: 36,1 x 33 x 4 cm für Topf 9L -
Artikel-Nr.:
     2813-454-5153
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.2094.6044
EAN/GTIN:
     4045135366115
Suchbegriffe:
Bain-Marie-Topf
Suppenstation-Einsatz
Suppenstation-Topf
Dampf-Kochaufsatz

WMF Einsatz-Ring zu Chafing Dish GN 2/3 | Maße: 36,1 x 33 x 4 cm
für Topf 9L - 06 3297 6040 als Suppenmarmite passend in Chafing Dish GN 2/3 Cromargan, poliert Größe 36 x 33 cm

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,25*
€ 76,46*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,85*
€ 81,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.