Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Heizplatte 100-120 V | Maße: 32,5 x 20,5 x 7 cm mit Kabel,selbstregelnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Heizplatte 100-120 V | Maße: 32,5 x 20,5 x 7 cm mit Kabel,selbstregelnd
WMF Heizplatte 100-120 V | Maße: 32,5 x 20,5 x 7 cm mit Kabel,selbstregelnd
Artikel-Nr.:
     2813-454-4832
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0096.9990
EAN/GTIN:
     4045135577474
Suchbegriffe:
Chafing Dish Heizplatte
Heizplatte (Chafing Dish)
chafing dish heizplatte

WMF Heizplatte 100-120 V | Maße: 32,5 x 20,5 x 7 cm
mit Kabel,selbstregelnd 100-120 V / 230 W, UL geprüft, CE-Zeichen passend für alle großen runden WMF Chafing Dishes Größe 20 x 20 cm

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
1.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 138,16*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,80*
€ 146,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.