Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tassenlöffel SOFIA | Maße: 18 x 4,4 x 0,28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tassenlöffel SOFIA | Maße: 18 x 4,4 x 0,28 cm
WMF Tassenlöffel SOFIA | Maße: 18 x 4,4 x 0,28 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4695
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.8089.6040
EAN/GTIN:
     4045135102577
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Bouillonlöffel
Suppentassen-Löffel

WMF Tassenlöffel SOFIA | Maße: 18 x 4,4 x 0,28 cm

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,24*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,45*
€ 3,33*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 28,92*
€ 38,57004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.