Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Servierlöffel NUOVA PERFORIERT GROß | Maße: 26 x 6,5 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Servierlöffel NUOVA PERFORIERT GROß | Maße: 26 x 6,5 x 3 cm
WMF Servierlöffel NUOVA PERFORIERT GROß | Maße: 26 x 6,5 x 3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4371
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9161.6040
EAN/GTIN:
     4000530689917
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

WMF Servierlöffel NUOVA PERFORIERT GROß | Maße: 26 x 6,5 x 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 9,15*
€ 13,49*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 15,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.