Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Chafing-Dish-Gabel 39cm | Maße: 26 x 5,5 x 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Chafing-Dish-Gabel 39cm | Maße: 26 x 5,5 x 1 cm
WMF Chafing-Dish-Gabel 39cm | Maße: 26 x 5,5 x 1 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4356
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.8387.6042
EAN/GTIN:
     4045135381866
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) wmf
chafing dish (rechteckig)

WMF Chafing-Dish-Gabel 39cm | Maße: 26 x 5,5 x 1 cm

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,88*
€ 15,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.