Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Chafing-Dish-Gabel 32,5cm | Maße: 32,7 x 6,8 x 3,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Chafing-Dish-Gabel 32,5cm | Maße: 32,7 x 6,8 x 3,9 cm
WMF Chafing-Dish-Gabel 32,5cm | Maße: 32,7 x 6,8 x 3,9 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4353
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.8381.6042
EAN/GTIN:
     4045135381804
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) wmf
chafing dish (rechteckig)

WMF Chafing-Dish-Gabel 32,5cm | Maße: 32,7 x 6,8 x 3,9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 19,63*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,26*
€ 19,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.