Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeelöffel SOLID | Maße: 13 x 2,3 x 1,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeelöffel SOLID | Maße: 13 x 2,3 x 1,9 cm
WMF Kaffeelöffel SOLID | Maße: 13 x 2,3 x 1,9 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4331
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.7907.6040
EAN/GTIN:
     4045135381477
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel wmf
kaffeelöffel

WMF Kaffeelöffel SOLID | Maße: 13 x 2,3 x 1,9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,40*
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,36*
€ 4,53*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 40,24008*
€ 51,85008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.