Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Sahne-/Tassenlöffel RESIDENCE | Maße: 13 x 3 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Sahne-/Tassenlöffel RESIDENCE | Maße: 13 x 3 x 2 cm
WMF Sahne-/Tassenlöffel RESIDENCE | Maße: 13 x 3 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4300
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.4889.6040
EAN/GTIN:
     4045135379733
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Bouillonlöffel
Suppentassen-Löffel

WMF Sahne-/Tassenlöffel RESIDENCE | Maße: 13 x 3 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,20*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,16*
€ 5,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.