Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Sahne-/Tassenlöffel FLAIR | Maße: 16,5 x 5 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Sahne-/Tassenlöffel FLAIR | Maße: 16,5 x 5 x 3 cm
WMF Sahne-/Tassenlöffel FLAIR | Maße: 16,5 x 5 x 3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4282
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.1189.6040
EAN/GTIN:
     4045135378941
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Bouillonlöffel
Suppentassen-Löffel

WMF Sahne-/Tassenlöffel FLAIR | Maße: 16,5 x 5 x 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,64*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,55*
€ 4,77*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 42,08004*
€ 54,79008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.